- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- スチールボール 1mmのおすすめ人気ランキング
スチールボール 1mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新510件の「スチールボール 1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄の玉」、「スチールボール」、「スチールボール 2mm」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
材質
スチール
色
シルバー
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質
ステンレス(SUS304)
硬度HRC
25~39
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
スチール
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング
適合材
ステンレス
硬度
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
SUS440C
硬度HRC
58~65
材質
SUS304
硬度
HRB80~95
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
SUS440C
硬度HRC
58~65
ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
材質
ステンレス鋼SUS303
表面処理
バフ研磨(鏡面仕上げ)
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様
(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質
窒化珪素
比重
3.2
硬さ(Hv)
1600
最高使用温度(℃)
1000
ヤング率(GPa)
310
錆びに強く、耐食性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。
材質
ステンレス(SUS304)